MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A 범용 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
효율성 | 93.00% |
외함 유형 | DP |
프레임 재질 | 압연 강 |
프레임 크기 | 254T |
완전 부하 암페어 | 42.5-38.0/18.9 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
IP 등급 | 12 |
실장 형 | 엄격한 |
전체 길이 | 22.1000 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.6250 |
표준 및 승인 | UL |
전압 | 200-230/460 |
선박 중량 (kg) | 99.45 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 68.28 |
선박 폭 (cm) | 46.69 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | Hz | 조립 | 효율성 그룹 | 절연 클래스 | kW | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TSDN14005 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75 " | 50도 C | 펌프 | ₩ 58,014,670 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | ㅁㄴㅇㄹ | B | - | 8 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,033,462 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | ㅁㄴㅇㄹ | B | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,133,352 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | ㅁㄴㅇㄹ | B | - | 9 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,041,495 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,323,367 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 915,617 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | F | - | 11.187 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,559,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.