MARATHON MOTORS 213TTFND6550 냉각탑 모터, 7-1/2 HP, 3상, 1765 명판 RPM, 230/460 전압
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉각탑 모터 |
주변 온도. 최대 (C / F) | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 효율 |
마감재 | 에폭시 |
Frame | 213T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 19.2/9.6 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 16.125 " |
모터 응용 | 냉각탑 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1765 |
공칭 효율성 | 91.7% |
번호 | CC003A |
전체 길이 | 19.625 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.5 " |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 101.7 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.