MARATHON MOTORS 213TTFB6008 GT3215 근접 커플 링 펌프 모터
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
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
효율성 | 92.40% |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 압연 강 |
프레임 크기 | 213JM |
완전 부하 암페어 | 7.2 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
IP 등급 | 43 |
모터 유형 | 폐쇄 결합 펌프 모터 |
실장 형 | C- 페이스 / 풋 |
전체 길이 | 20.6500 |
상 | 3 |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 0.8750 |
표준 및 승인 | UL |
UPC | 722856005014 |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 64.8 |
선박 높이 (cm) | 60.07 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 41.53 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 프레임 크기 | RPM | 샤프트 디아. | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR16010 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 230/460 | 4/2 | 1.5 | ₩ 1,945,210 | ||
143TTFR16046 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 575 | 1.3 | 1 | ₩ 1,651,210 | ||
143TTFR16013 | - | 143JMV | - | 3600 | - | 575 | 1.6 | 1.5 | ₩ 1,940,400 | ||
145TTFR16067 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 200 | 6.9 | 2 | ₩ 429,087 | ||
145TTFR16074 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 230/460 | 4.6/2.3 | 1.5 | ₩ 1,788,003 | ||
145TTFR16071 | - | 145JMV | - | 1800 | - | 575 | 2.4 | 2 | ₩ 1,894,810 | ||
143TTFR16048 | - | 143JMV | - | 1800 | - | 200 | 3.8 | 1 | ₩ 1,631,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.