MARATHON MOTORS 184TTDBD6037 밀착 형 펌프 모터 3 상 5 Hp 1750 Rpm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 |
Frame | 184JP |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 12.8/6.4 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 13 15 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | JP 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1750 |
공칭 효율성 | 89.5% |
전체 길이 | 20.437 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.187 " |
축 길이 | 7 5 / 16 " |
UPC | 722856069009 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | 효율성 그룹 | Frame | 전체 길이 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTDBD6007 | 88.5% | NEMA 프리미엄 | 182JM | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ₩ 1,804,022 | ||
182TTDBD6032 | 89.5% | NEMA 프리미엄 | 182JM | 16 5 / 16 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ₩ 1,636,040 | ||
184TTDBD6007 | 88.5% | NEMA 프리미엄 | 184JM | 17.375 " | 3001-3600 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ₩ 2,000,162 | ||
184TTDBD6032 | 89.5% | NEMA 프리미엄 | 184JM | 17.375 " | 1701-1800 | 7 / 8 " | 4.25 " | 208-230/460 | ₩ 1,970,307 | ||
182TTDBD6012 | 87.5% | 프리미엄 | 184JP | 20.437 " | 3001-3600 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ₩ 1,342,075 | ||
182TTDBD6037 | 90.2% | 프리미엄 | 182JP | 20.437 " | 1701-1800 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ₩ 1,429,872 | ||
184TTDBD6012 | 88.5% | 프리미엄 | 184JP | 20.437 " | 3001-3600 | 1.187 " | 7 5 / 16 " | 230/460 | ₩ 2,303,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.