MARATHON MOTORS 080T17FH15514 범용 모터, 1hp, 3상, 1740rpm, 230/460VAC, 80D 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 80D |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 3 / 1.5A |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA PremiumR 등급 |
HP | 1 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 262 mm |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1740 |
공칭 효율성 | 85.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 302mm |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 19mm |
축 길이 | 40 mm |
전압 | 230 / 460V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
선박 높이 (cm) | 26.01 |
선박 길이 (cm) | 35.99 |
선박 폭 (cm) | 24.51 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 공칭 효율성 | Frame | 프레임 재질 | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCA0031AE211GAA009 | 88.5% | 100L | 주철 | 398 mm | 28mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 9.8 / 4.9A | ₩ 1,394,172 | ||
TCA0032AE211GAA009 | 89.5% | 100L | 주철 | 398 mm | 28mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 10.4 / 5.2A | ₩ 1,692,040 | ||
TCA0033AE211GAA009 | 89.5% | 132S | 주철 | 465 mm | 38mm | 80 mm | 230 / 460V AC | 11.6 / 5.8A | ₩ 3,070,410 | ||
TCA0041AE211GAA009 | 89.5% | 112M | 주철 | 399 mm | 28mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 12.4 / 6.2A | ₩ 1,386,480 | ||
TCA0041AP211GAA009 | 89.5% | 112M | 주철 | 399 mm | 28mm | 60 mm | 575V 교류 | 5A | ₩ 1,833,825 | ||
TCA0042AE211GAA009 | 91.7% | 112M | 주철 | 399 mm | 28mm | 60 mm | 230 / 460V AC | 13.8 / 6.9A | ₩ 1,907,377 | ||
TCA0042AP211GAA009 | 91.7% | 112M | 주철 | 399 mm | 28mm | 60 mm | 575V 교류 | 5.5 | ₩ 1,861,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.