항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 3-2.8/1.4 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 9.625 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 3490 |
공칭 효율성 | 80% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 11 / 16 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 16 " |
UPC | 722856018205 |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 12.49 |
선박 높이 (cm) | 27 |
선박 길이 (cm) | 50.01 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 8501513040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | Hz | kW | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTFR16329 | 145TC | 6.2-6/3 | 2 | 60 | 1.49 | C-Face 강성 | ₩ 1,682,392 | ||
143TTFR16053 | 143TC | 3.3-3.3/1.65 | 1 | 60 | 0.75 | C-Face 강성 | ₩ 1,490,389 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.