MARATHON MOTORS 056C34D2098 O212 HVAC 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오일 버너 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 62 % |
Enclosure | DP |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 7.4 / 3.5-3.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
kW | 0.37 |
설치 | C- 페이스 풋리스 |
NEMA 디자인 | 디자인 코드 없음 |
정위 | 수평 |
상 | 1 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.6 |
열 보호 | 자동 보호기 |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 20.47 |
선박 길이 (cm) | 31.6 |
선박 폭 (cm) | 23.19 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 디자인 | 몸 Dia. | Enclosure | 공칭 효율성 | 정위 | 전체 길이 | 회전 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66 " | Dripproof 열기 | - | - | 12.625 " | CW / CCW | - | ₩ 659,015 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42 " | Dripproof 열기 | - | - | 13.25 " | CW / CCW | - | ₩ 1,077,195 | ||
5KCR48TN2142T | - | 6.42 " | Dripproof 열기 | - | - | 12 11 / 16 " | CW / CCW | - | ₩ 1,914,465 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | 62.3% | - | 10 5 / 16 " | - | - | ₩ 552,720 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625 " | - | 56.6% | - | 10 11 / 16 " | - | - | ₩ 535,237 | ||
056C34D2105 | 확실한 의무 | - | DP | - | 수평 | - | 선택적 CCW | 3600 | ₩ 710,410 | ||
056S34D93 | 디자인 코드 없음 | - | DP | - | 수평 | - | 고정 된 CW | 3600 | ₩ 406,789 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.