MARATHON MOTORS 056B17F5306 범용 모터 커패시터 시작 / 커패시터 실행 Tefc 2 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 56HC |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 20.0 / 10.8-10.0 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 12.75 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 80% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 14 13 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
UPC | 722856009500 |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 22.37 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8501406040 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056C11F5303 | 1140 | 56C | 7.8 / 3.6-3.9 | 52.5% | 12 5 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ₩ 923,860 | ||
056C17F5320 | 1725 | 56C | 6.6 / 3.1-3.3 | 55% | 11 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 675,780 | ||
056C17F5321 | 1725 | 56C | 8.8 / 4.2-4.4 | 66% | 11 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 719,582 | ||
056C17F5322 | 1725 | 56C | 11.0 / 5.4-5.5 | 70% | 12 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 795,532 | ||
056B11F5303 | 1140 | 56C | 9.6 / 4.7-4.8 | 64% | 13 5 / 16 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ₩ 1,350,685 | ||
056B17F5305 | 1725 | 56HC | 15.2 / 8.2-7.6 | 80% | 13 13 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | ₩ 1,153,757 | ||
056B34F5326 | 3450 | 56C | 14.2 / 7.7-7.1 | 78.5% | 12 13 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | ₩ 1,014,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.