항목 | OEM 교체 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5-11 / 16 " |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Frame | 48Z |
완전 부하 암페어 | 2.2 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7.187 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | PSC |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1075 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 9.75 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 2 9 / 16 " |
스터드 크기 | 10-32 UNF -2A |
UPC | 722856041982 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 6.03 |
선박 높이 (cm) | 22.23 |
선박 길이 (cm) | 31.6 |
선박 폭 (cm) | 20.47 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 인클로저 설계 | 명판 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A8O151 | 1000에서 | 48Y | 2.1 | 1/8 | 7.5 " | 엽니다 | 825 | 10 1 / 16 " | ₩ 497,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.