그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이 그라인더 |
A | 6.6 |
암페어 @ 120V | 6.6 |
아버 홀 | 3.5 " |
베어링스 | 슈퍼 조인트 시스템 |
콜릿 용량 | 1 / 4 " |
코드 | 8 피트 2 도체 |
핸들 디자인 | 직진 |
무부하 RPM | 7000 ~ 28,000 |
스위치 유형 | 슬라이드 |
도구 길이 | 14.6 " |
도구 무게 | 3.5의 파운드 |
휠 지름 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 45.97 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8467290035 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.