항목 | 곡선베이스 대패 |
암페어 @ 120V | 11 |
베어링스 | 볼과 롤러 |
절삭 깊이 | 3/16 인치 |
무부하 RPM | 15000 |
도구 길이 | 13 11 / 32 " |
도구 무게 | 11.4의 파운드 |
폭 | 4.38 " |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 22.5 |
선박 길이 (cm) | 42.01 |
선박 폭 (cm) | 22.5 |
HS 코드 | 8465920034 |
원산지 | JP |
A. Makita 1002BA 곡선형 베이스 대패는 우수한 칩 배출 속도를 위한 대형 배출 슈트를 갖추고 있습니다.
A. Makita 1002BA 곡선형 베이스 대패는 15000RPM의 최대 부하 속도를 제공합니다.
A. 11-13/16인치의 조정 가능한 경사 반경을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.