MAIN FILTER INC. MF0877827 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론, 바이톤 씰, 6.85인치 높이
항목: CG4UZG
모델 : MF0877827교차 참조: 7686629'
₩ 43,094 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.898 " |
생산 능력 | 18.45 |
크래킹 압력 | 44 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 461제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 6.85 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.595 " |
탑 OD | 3.898 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004718 | 아웃사이드 인 | - | 3.898 " | - | 10.19 | 1.595 " | 3.898 " | 28.57 | ₩ 49,789 | RFQ
| |
MF0024285 | 아웃사이드 인 | - | 1.791 " | - | 4.09 " | 0.807 " | 1.791 " | 3.84 | ₩ 29,756 | RFQ
| |
MF0025911 | 아웃사이드 인 | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ₩ 223,363 | RFQ
| |
MF0025968 | 아웃사이드 인 | - | 2.315 " | 아웃사이드 인 | 5.27 " | 1.114 " | 2.315 " | 9.70 | ₩ 44,800 | RFQ
| |
MF0026176 | - | 3.11 " | 4.252 " | - | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | - | ₩ 97,083 | RFQ
| |
MF0026226 | 인사이드 아웃 | 1.693 " | 2.756 " | 인사이드 아웃 | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 15.13 | ₩ 87,869 | RFQ
| |
MF0028595 | 아웃사이드 인 | - | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.161 " | 2.756 " | 10.17 | ₩ 33,549 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.