MAIN FILTER INC. MF0873855 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 200미크론 등급, 바이톤 씰, 3.3인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.85 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 74제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 3.3 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 200 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.87 " |
탑 OD | 1.85 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0225223 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74제곱미터 인치 | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ₩ 47,549 | RFQ
| |
MF0348147 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74제곱미터 인치 | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ₩ 47,549 | RFQ
| |
MF0370356 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74제곱미터 인치 | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ₩ 47,549 | RFQ
| |
MF0415884 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ₩ 111,185 | RFQ
| |
MF0415886 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ₩ 111,185 | RFQ
| |
MF0419339 | 3.07 " | 145 | 145 PSI | 276제곱미터 인치 | 6.69 " | 1.59 " | 3.07 " | ₩ 57,807 | RFQ
| |
MF0419834 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151제곱미터 인치 | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | ₩ 60,760 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.