MAIN FILTER INC. MF0854604 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, 바이톤 씰, 4.06인치 높이
항목: CG4QMK
모델 : MF0854604교차 참조: 6240152394'
₩ 51,825 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.72 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 143제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 4.06 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 60 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.36 " |
탑 OD | 2.72 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 스레드 크기 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058375 | 3.38 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | - | 305 PSI | ₩ 47,701 | RFQ
| |
MF0058417 | 4.44 " | - | 1.772 " | - | 1.004 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | ₩ 47,014 | RFQ
| |
MF0058419 | 4.48 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | ₩ 139,694 | RFQ
| |
MF0058459 | 8.22 " | - | 1.772 " | - | 1.004 " | 1.772 " | - | - | ₩ 64,960 | RFQ
| |
MF0058461 | 8.26 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | ₩ 131,701 | RFQ
| |
MF0058499 | 4.56 " | - | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | 305 PSI | ₩ 54,930 | RFQ
| |
MF0058535 | 8.22 | - | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | - | ₩ 76,770 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.