MAIN FILTER INC. MF0848819 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 36.496인치 높이
항목: CG4NJD
모델 : MF0848819크로스 참조: C24004S39FV'
₩ 397,116 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.878 " |
하단 외경 | 5.984 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 36.496 " |
미크론 | 25 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.78 " |
탑 OD | 5.984 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 필터 등급 | 필터 사이즈 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056465 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 43.54 | 10 | 445제곱미터 인치 | 14.646 | ₩ 242,225 | RFQ
| |
MF0056469 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 39.93 | - | 445제곱미터 인치 | 14.646 " | ₩ 242,225 | RFQ
| |
MF0056471 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 32.91 | 3 | 445제곱미터 인치 | 14.646 | ₩ 242,225 | RFQ
| |
MF0056473 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 41.67 | - | 445제곱미터 인치 | 14.646 " | ₩ 242,225 | RFQ
| |
MF0056475 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 5 | - | 23.465 | ₩ 368,505 | RFQ
| |
MF0056477 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | - | - | 36.496 " | ₩ 397,116 | RFQ
| |
MF0056481 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 25 | - | 36.496 | ₩ 397,116 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.