MAIN FILTER INC. MF0837674 교환식 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 부나 씰, 7.48인치 높이
항목: CG4MXY
모델 : MF0837674
₩ 86,163 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.409 " |
하단 외경 | 4.173 " |
필터 미디어 | 유리 |
높이 | 7.48 " |
미크론 | 3 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.835 " |
탑 OD | 4.173 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006510 | 인사이드 아웃 | 0.331 " | 2.835 " | 인사이드 아웃 | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 23.04 | ₩ 62,261 | RFQ
| |
MF0007035 | - | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 " | 6.181 " | 7.953 " | - | ₩ 224,178 | RFQ
| |
MF0007044 | 인사이드 아웃 | 0.331 " | 2.835 " | 인사이드 아웃 | 4.13 " | 1.772 " | 2.835 " | 11.93 | ₩ 50,043 | RFQ
| |
MF0007049 | - | 0.331 " | 2.835 " | - | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | - | ₩ 41,236 | RFQ
| |
MF0007270 | - | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | - | ₩ 163,469 | RFQ
| |
MF0007515 | 아웃사이드 인 | 3.996 " | 5.61 " | 아웃사이드 인 | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 267.50 | ₩ 252,967 | RFQ
| |
MF0024114 | 인사이드 아웃 | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | 45.39 | ₩ 104,949 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.