MAIN FILTER INC. MF0833997 교환 스핀온 필터, 셀룰로오스, 3미크론, 부나 씰, 6.94인치 높이
항목: CG4KGP
모델 : MF0833997교차 참조: HP75L43CB'
₩ 51,621 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 5.06 " |
폭발 압력 | 261 PSI |
생산 능력 | 21.42 |
크래킹 압력 | 72.5 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 3 |
필터 사이즈 | 536제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 40gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 6.94 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 16 UNF |
스레드 크기 | 1.5 " |
탑 OD | 5.06 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 높이 | 미크론 | Thread | 스레드 크기 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300991 | 40gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | ₩ 51,621 | RFQ
| |
MF0307654 | 40gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | ₩ 51,621 | RFQ
| |
MF0308417 | 22gpm | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 3 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | ₩ 26,472 | RFQ
| |
MF0308496 | 40gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | ₩ 51,621 | RFQ
| |
MF0308497 | 40gpm | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | ₩ 46,581 | RFQ
| |
MF0308515 | 40gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | ₩ 51,621 | RFQ
| |
MF0310364 | 40gpm | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | ₩ 51,621 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.