MAIN FILTER INC. MF0742860 교환식 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 코르크 씰, 18.31인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.31 " |
하단 외경 | 4.96 " |
생산 능력 | 173.60 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 2346제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 코르크 |
높이 | 18.31 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 코르크 |
상위 ID | 3.31 " |
탑 OD | 4.96 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 가스켓 재질 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005967 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 | 바이 턴 | 1.075 " | 2.87 " | ₩ 48,083 | RFQ
| |
MF0006151 | - | - | 2.87 " | 바이 턴 | 9.49 | 바이 턴 | 1.52 " | 2.87 " | ₩ 90,134 | RFQ
| |
MF0006348 | 아웃사이드 인 | - | 1.77 " | 바이 턴 | 8.03 " | 바이 턴 | 0.77 " | 1.77 " | ₩ 52,614 | RFQ
| |
MF0006368 | 아웃사이드 인 | 3.31 " | 4.96 " | 코르크 | 18.31 " | 코르크 | 3.31 " | 4.96 " | ₩ 174,949 | RFQ
| |
MF0006502 | - | - | 2.87 " | 바이 턴 | 9.49 | 바이 턴 | 1.07 " | 2.87 " | ₩ 63,687 | RFQ
| |
MF0006574 | - | 1.075 " | 2.87 " | - | 4.86 " | 바이 턴 | 1.075 " | 2.87 " | ₩ 48,083 | RFQ
| |
MF0034147 | 아웃사이드 인 | - | 3.07 " | 바이 턴 | 11.3 " | 바이 턴 | 1.69 " | 3.07 " | ₩ 317,341 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.