MAIN FILTER INC. MF0693812 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 4.05인치 높이
항목: CG4BWN
모델 : MF0693812크로스 참조: HF6884'
₩ 60,810 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 0.874 " |
하단 외경 | 2.028 " |
생산 능력 | 7.60 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 85제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 4.05 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 2.028 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006091 | - | 2.067 " | 3.937 " | - | 9.84 " | 2.067 " | 3.937 " | - | ₩ 177,494 | RFQ
| |
MF0006250 | 아웃사이드 인 | 0.874 " | 1.752 " | - | 6.71 | - | 1.752 " | 14.13 | ₩ 73,461 | RFQ
| |
MF0006253 | 아웃사이드 인 | 0.874 " | 2.028 " | 아웃사이드 인 | 6.71 " | - | 2.028 " | 14.13 | ₩ 71,858 | RFQ
| |
MF0006258 | 아웃사이드 인 | 1.347 " | 2.362 " | 아웃사이드 인 | 5.66 " | - | 2.362 " | 12.81 | ₩ 70,916 | RFQ
| |
MF0006261 | 아웃사이드 인 | 1.347 " | 2.362 " | 아웃사이드 인 | 7.99 " | - | 2.362 " | 19.38 | ₩ 76,872 | RFQ
| |
MF0006264 | 아웃사이드 인 | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 32.85 | ₩ 106,043 | RFQ
| |
MF0006265 | 아웃사이드 인 | 1.898 " | 3.721 " | 아웃사이드 인 | 7.63 " | - | 3.721 " | 58.28 | ₩ 113,527 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.