MAIN FILTER INC. MF0676135 교환 회전식 필터, 유리, 15미크론 등급, 부나 씰, 8.945인치 높이
항목: CG4AKG
모델 : MF0676135교차 참조: 47131179'
₩ 90,007 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.728 " |
폭발 압력 | 1015 |
생산 능력 | 40.18 |
붕괴 압력 | 290 |
크래킹 압력 | 290 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 543제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 79gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 8.945 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 15 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 12 UN2B |
스레드 크기 | 1.375 |
탑 OD | 3.819 " |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 필터 사이즈 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 유량 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0457210 | 스핀온 유압 필터 | - | 4.606 " | - | - | - | 11.657 | - | ₩ 142,418 | RFQ
| |
MF0457213 | 스핀온 유압 필터 | - | 3.75 " | 261 | 26gpm | 좋은 | 7.88 " | 25 | ₩ 73,461 | RFQ
| |
MF0457219 | 스핀온 유압 필터 | 625제곱미터 인치 | 4.606 " | 783 PSI | 79gpm | 좋은 | 11.657 | 5 | ₩ 131,040 | RFQ
| |
MF0457220 | 스핀온 유압 필터 | 625제곱미터 인치 | 4.606 " | 783 | 79gpm | 좋은 | 11.657 " | 15 | ₩ 134,221 | RFQ
| |
MF0457222 | 스핀온 유압 필터 | 420제곱미터 인치 | 4.606 " | 783 PSI | 79gpm | 좋은 | 11.657 | 10 | ₩ 102,581 | RFQ
| |
MF0457224 | 유압 필터 | - | 5.06 " | 261 | 40gpm | 좋은 | 6.94 " | 10 | ₩ 79,418 | RFQ
| |
MF0457229 | 스핀온 유압 필터 | - | 5.06 " | 261 PSI | 40gpm | 좋은 | 6.94 | 25 | ₩ 79,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.