MAIN FILTER INC. MF0644356 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 부나 씰, 2.32인치 높이
항목: CG3ZJU
모델 : MF0644356교차 참조: BEST7711'
₩ 30,800 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.69 " |
하단 외경 | 2.76 " |
생산 능력 | 5.00 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 111제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 2.32 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.69 " |
탑 OD | 2.76 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 가스켓 재질 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003996 | - | 1.075 " | 2.87 " | 바이 턴 | 4.86 | 바이 턴 | 1.075 " | 2.87 " | ₩ 42,941 | RFQ
| |
MF0004004 | 아웃사이드 인 | 3.31 " | 4.96 " | 코르크 | 18.31 " | 코르크 | 3.31 " | 4.96 " | ₩ 113,221 | RFQ
| |
MF0004012 | - | - | 2.894 " | 바이 턴 | 9.488 | 바이 턴 | 1.748 " | 2.874 " | ₩ 50,349 | RFQ
| |
MF0004020 | - | - | 2.894 " | 바이 턴 | 9.488 | 바이 턴 | 1.748 " | 2.874 " | ₩ 50,349 | RFQ
| |
MF0004139 | 인사이드 아웃 | - | 2.01 " | 좋은 | 4.49 " | 좋은 | 1.27 " | 2.01 " | ₩ 22,094 | RFQ
| |
MF0004206 | - | - | 4.01 " | - | 7.78 " | 바이 턴 | 2.01 " | 4.01 " | ₩ 38,309 | RFQ
| |
MF0004367 | - | - | 1.77 " | 바이 턴 | 8.03 " | 바이 턴 | 0.77 " | 1.77 " | ₩ 25,021 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.