DAYTON 분할 위상 이중 샤프트 전동 공구 모터
분할상 이중 샤프트 전동 공구 모터
Dayton 고정식 전동 공구 AC 모터는 금속 가공 및 목공 장비에 동력을 공급하는 데 사용됩니다. 이 이중 샤프트 분할 위상 모터는 단상 및 고정 전압 애플리케이션에 이상적입니다. 그들은 3450 RPM의 최대 속도에서 시계 방향과 시계 반대 방향으로 샤프트를 회전시킬 수 있습니다. 개방형 방수 케이싱 인클로저는 습기 침투를 방지하고 크래들 베이스는 설치가 용이합니다. 1/2 및 1/3 HP 정격 전동 공구 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유틸리티 브러쉬
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- 핀 스트립 히터
- 마이크로 미터 액세서리
- 바 스톡 재료 포지셔너
- 측정 및 레이아웃 도구
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 상점 용품
- 전기 박스
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- ROBERTSHAW 가스 요리 전자석 교체 키트
- WESTWARD 고속 스틸 스레드 다이
- APPROVED VENDOR 스트립 브러시, 36 인치
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 1/2 인치
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 감소 거리 위생 티, 마개 x 허브 x 허브
- Harloff 범위 이동 시스템
- MASTER MAGNETICS 인쇄 자석 비닐 시리즈 인쇄용 자석 시트
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 헤비 듀티 샤프트 칼라
- ESSICK AIR 가습기 심지
- ALL MATERIAL HANDLING 낮은 헤드룸 트롤리 키트