항목 | 전동 공구 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 소매 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 48 |
완전 부하 암페어 | 6.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 8.25 " |
모터 응용 | 전동 공구 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 3450 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1-1 / 2 "Ea. |
열 보호 | 없음 |
UPC | 00707773081709 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5K600 | 4.2 | 1/3 | ₩ 533,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.