MAIN FILTER INC. MF0617405 유압 필터, 폴리에스터, 15미크론, 바이톤 씰, 8.343인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.11 " |
하단 외경 | 2.48 " |
크래킹 압력 | 436 PSI |
필터 미디어 | 폴리 에스테르 |
필터 등급 | 15 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 8.343 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 15 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.11 " |
탑 OD | 2.48 " |
모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0503702 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ₩ 74,785 | RFQ
|
MF0503703 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ₩ 74,785 | RFQ
|
MF0585825 | 1.346 " | 2.362 " | 11.634 " | - | 2.362 " | ₩ 93,316 | RFQ
|
MF0613883 | 1.346 " | 2.362 " | 11.634 | - | 2.362 " | ₩ 93,316 | RFQ
|
MF0617398 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | ₩ 74,785 | RFQ
|
MF0617399 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ₩ 74,785 | RFQ
|
MF0617400 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 " | 1.11 " | 2.48 " | ₩ 74,785 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.