MAIN FILTER INC. MF0617201 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, 부나 씰, 20.2인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.6 " |
하단 외경 | 3.9 " |
크래킹 압력 | 150 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 5 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 20.2 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.6 " |
탑 OD | 3.9 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0201611 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ₩ 61,676 | RFQ
| |
MF0201612 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ₩ 61,676 | RFQ
| |
MF0342787 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | ₩ 61,676 | RFQ
| |
MF0614288 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | ₩ 143,894 | RFQ
| |
MF0614289 | 1.6 " | 3.9 " | - | 150 PSI | 20.2 | 1.6 " | 3.9 " | ₩ 143,894 | RFQ
| |
MF0614290 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | ₩ 143,894 | RFQ
| |
MF0615606 | 1.594 " | 3.989 " | - | - | 8.583 | 1.594 " | 3.898 " | ₩ 86,036 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.