MAIN FILTER INC. MF0616420 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 7.87인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.5 " |
하단 외경 | 4.37 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.87 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.5 " |
탑 OD | 4.37 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 씰 타입 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006890 | 아웃사이드 인 | 3.31 " | 4.96 " | 코르크 | 18.31 " | 25 | 코르크 | 3.31 " | ₩ 161,712 | RFQ
| |
MF0007146 | 인사이드 아웃 | - | 3.52 " | 좋은 | 13.11 " | 25 | 좋은 | 1.6 " | ₩ 97,287 | RFQ
| |
MF0012390 | - | - | 3.21 " | - | 4.21 " | 25 | 바이 턴 | 1.57 " | ₩ 44,469 | RFQ
| |
MF0024127 | - | 0.75 " | 6" | 좋은 | 17.99 | 27 | 좋은 | 3.41 " | ₩ 201,600 | RFQ
| |
MF0026318 | - | - | 2.31 " | 좋은 | 9.13 " | 25 | 좋은 | 1.11 " | ₩ 58,367 | RFQ
| |
MF0028919 | 인사이드 아웃 | - | 3.52 " | 좋은 | 13.11 " | 25 | 좋은 | 1.6 " | ₩ 97,287 | RFQ
| |
MF0029438 | 인사이드 아웃 | 2.34 " | 3.94 " | 좋은 | 18.27 " | 25 | 좋은 | 2.53 " | ₩ 109,378 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.