MAIN FILTER INC. MF0615605 교환 유압 필터, 유리, 5마이크론, 바이톤 씰, 16.14인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.58 " |
하단 외경 | 3.72 " |
생산 능력 | 86.70 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 5 |
필터 사이즈 | 925제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 16.14 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 3.72 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 가스켓 재질 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005980 | 아웃사이드 인 | - | 2.87 " | 바이 턴 | 9.49 " | 바이 턴 | 1.07 " | 2.87 " | ₩ 64,018 | RFQ
| |
MF0006101 | - | - | 2.874 " | 바이 턴 | 14.567 | 바이 턴 | 1.535 " | 2.874 " | ₩ 83,185 | RFQ
| |
MF0006370 | - | 3.31 " | 4.96 " | 코르크 | 18.31 | 코르크 | 3.31 " | 4.96 " | ₩ 174,949 | RFQ
| |
MF0024429 | - | 0.728 " | 4.37 " | 좋은 | 16.02 " | 좋은 | 2.441 " | 4.37 " | ₩ 108,461 | RFQ
| |
MF0027373 | 아웃사이드 인 | - | 2.87 " | 바이 턴 | 9.49 " | 바이 턴 | 1.07 " | 2.87 " | ₩ 64,018 | RFQ
| |
MF0029241 | 아웃사이드 인 | - | 1.26 " | 좋은 | 3.29 " | 좋은 | 0.38 " | 1.26 " | ₩ 139,541 | RFQ
| |
MF0034124 | 인사이드 아웃 | - | 1.85 " | 좋은 | 9.57 " | 좋은 | 0.87 " | 1.85 " | ₩ 66,029 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.