MAIN FILTER INC. MF0613794 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 125 마이크론, 부나 씰, 5.71인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.61 " |
하단 외경 | 3.9 " |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 125 |
필터 사이즈 | 120제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.71 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 125 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 0.35 " |
탑 OD | 3.9 " |
프로덕트 | 모델 | 씰 타입 | 하단 ID | 하단 외경 | Thread | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007609 | 좋은 | 1.81 " | 4.25 " | - | 1.81 " | 4.25 " | - | - | ₩ 84,025 | RFQ
| |
MF0034030 | - | - | 2.52 " | 14BSP | - | 2.52 " | - | 14 PSI | ₩ 36,960 | RFQ
| |
MF0034040 | - | - | 3.39 " | 11BSP | - | 3.39 " | - | 145 PSI | ₩ 50,043 | RFQ
| |
MF0037989 | 좋은 | 1.61 " | 3.9 " | - | 0.35 " | 3.9 " | - | 145 PSI | ₩ 44,469 | RFQ
| |
MF0066320 | 좋은 | 1.61 " | 3.9 " | - | 0.35 " | 3.9 " | - | 145 PSI | ₩ 44,469 | RFQ
| |
MF0066337 | 펠트 | 0.96 " | 2.11 " | - | - | 1.39 " | 145 | 145 PSI | ₩ 122,181 | RFQ
| |
MF0066340 | - | - | 3.39 " | 11BSP | - | 3.39 " | 145 | 145 PSI | ₩ 50,043 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.