MAIN FILTER INC. MF0612087 유압 필터, 와이어 메쉬, 20미크론, 바이톤 씰, 38.98인치 높이
항목: CG3RUY
모델 : MF0612087
₩ 1,065,069 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.71 " |
하단 외경 | 6.3 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 20 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 38.98 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 20 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.71 " |
탑 OD | 6.3 " |
모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0584185 | 2.87 " | 5.51 " | 29.8 " | 2.87 " | 5.51 " | ₩ 1,003,850 | RFQ
|
MF0584219 | 3.71 " | 6.3 " | 15.75 " | 3.71 " | 6.3 " | ₩ 542,767 | RFQ
|
MF0586437 | 3.71 " | 6.3 " | 15.75 " | 3.71 " | 6.3 " | ₩ 542,767 | RFQ
|
MF0591216 | 2.87 " | 5.51 " | 29.8 | 2.87 " | 5.51 " | ₩ 1,003,850 | RFQ
|
MF0591231 | 3.71 " | 6.3 " | 15.75 " | 3.71 " | 6.3 " | ₩ 542,767 | RFQ
|
MF0619976 | 2.87 " | 5.51 " | 29.8 | 2.87 " | 5.51 " | ₩ 1,003,850 | RFQ
|
MF0619981 | 2.87 " | 5.51 " | 29.8 | 2.87 " | 5.51 " | ₩ 1,003,850 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.