항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.898 " |
하단 외경 | 3.721 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 896제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 10.82 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 149 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 3.721 " |
모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
|
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
|
MF0066837 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
|
MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
|
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
|
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
|
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.