항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.11 " |
하단 외경 | 4.252 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
높이 | 9.76 " |
미크론 | 149 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.11 " |
탑 OD | 4.252 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
| |
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
| |
MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
| |
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
| |
MF0610960 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | 435 | 435 PSI | 896제곱미터 인치 | 10.82 " | - | ₩ 174,389 | RFQ
| |
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251제곱미터 인치 | 12.12 " | 3.996 " | ₩ 337,094 | RFQ
| |
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ₩ 124,981 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.