MAIN FILTER INC. MF0610631 유압 필터 교환, 셀룰로오스, 3미크론 등급, 바이톤 씰, 19.01인치 높이
항목: CG3RFG
모델 : MF0610631
₩ 256,047 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.799 " |
하단 외경 | 5.65 " |
생산 능력 | 104.04 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 2601제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 19.01 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 5.65 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004429 | 아웃사이드 인 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | - | 3.032 " | 14.63 | 435 | ₩ 82,396 | RFQ
| |
MF0026166 | 아웃사이드 인 | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | ₩ 82,574 | RFQ
| |
MF0026167 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | - | ₩ 82,574 | RFQ
| |
MF0026190 | 아웃사이드 인 | 3.11 " | 4.252 " | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 29.64 | 145 | ₩ 99,858 | RFQ
| |
MF0035948 | - | - | 3.661 " | 9.17 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | ₩ 70,814 | RFQ
| |
MF0035952 | 아웃사이드 인 | - | 3.661 " | 18.89 " | 1.732 " | 3.661 " | 47.02 | 73 | ₩ 111,567 | RFQ
| |
MF0066901 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | - | ₩ 82,574 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.