MAIN FILTER INC. MF0606970 유압 필터, 와이어 메쉬, 50미크론, 바이톤 씰, 12.91인치 높이
항목: CG3NWY
모델 : MF0606970
₩ 276,130 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.563 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 50 |
필터 사이즈 | 1028제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 12.91 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 50 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.894 " |
탑 OD | 3.563 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060028 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | 114제곱미터 인치 | 6.18 | 0.87 " | ₩ 61,981 | RFQ
| |
MF0060113 | 2.362 " | - | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 156제곱미터 인치 | 5" | 1.346 " | ₩ 94,258 | RFQ
| |
MF0060167 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 7.4 " | 1.347 " | ₩ 109,530 | RFQ
| |
MF0060303 | 3.032 " | - | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310제곱미터 인치 | 7.04 " | 1.898 " | ₩ 169,018 | RFQ
| |
MF0060388 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | ₩ 65,418 | RFQ
| |
MF0063897 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 89,320 | RFQ
| |
MF0063961 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | 435 PSI | 2533제곱미터 인치 | 19.01 | - | ₩ 501,047 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.