항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.409 " |
하단 외경 | 2.874 " |
크래킹 압력 | 72 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 74 |
필터 사이즈 | 160제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 6.496 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 74 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 2.409 " |
탑 OD | 2.874 " |
모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308943 | 2.409 " | 2.874 " | 6.496 " | 2.409 " | 2.874 " | ₩ 43,018 | RFQ
|
MF0308993 | 4.76 " | 5.492 " | 8.996 | 4.76 " | 5.492 " | ₩ 70,814 | RFQ
|
MF0434158 | 2.409 " | 2.874 " | 6.496 " | 2.409 " | 2.874 " | ₩ 43,018 | RFQ
|
MF0434159 | 2.409 " | 2.874 " | 6.496 " | 2.409 " | 2.874 " | ₩ 43,018 | RFQ
|
MF0434165 | 4.76 " | 5.492 " | 8.996 " | 4.76 " | 5.492 " | ₩ 70,814 | RFQ
|
MF0603959 | 4.76 " | 5.492 " | 8.996 | 4.76 " | 5.492 " | ₩ 70,814 | RFQ
|
MF0897171 | 4.76 " | 5.492 " | 8.996 | 4.76 " | 5.492 " | ₩ 70,814 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.