MAIN FILTER INC. MF0601877 유압 필터, 와이어 메쉬, 100미크론, 바이톤 씰, 16.22인치 높이
항목: CG3KEF
모델 : MF0601877교차 참조: R52D100SV'
₩ 307,363 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.697 " |
하단 외경 | 4.488 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 100 |
필터 사이즈 | 1526제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 16.22 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 100 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 4.488 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 스레드 크기 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060385 | 3.54 " | - | 1.752 " | - | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | ₩ 62,312 | RFQ
| |
MF0060438 | 13.74 " | - | 3.032 " | - | 1.898 " | 3.032 " | - | 435 PSI | ₩ 135,749 | RFQ
| |
MF0061141 | 5.74 " | - | 3.071 " | - | 1.083 " | 3.071 " | 3045 | 3045 PSI | ₩ 147,712 | RFQ
| |
MF0061211 | 3.38 " | - | 1.654 " | - | 0.898 " | 1.654 " | - | - | ₩ 50,120 | RFQ
| |
MF0061236 | 3.38 " | - | 1.654 " | - | 0.898 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | ₩ 142,978 | RFQ
| |
MF0061276 | 4.44 " | - | 1.772 " | - | 1.016 " | 1.772 " | - | 3045 PSI | ₩ 122,792 | RFQ
| |
MF0061603 | 5.98 " | - | 2.913 " | - | 1.587 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | ₩ 98,865 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.