MAIN FILTER INC. MF0599988 유압 필터, 유리/물 제거, 10미크론 등급, 부나 씰, 17.99인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.126 " |
하단 외경 | 6.083 " |
생산 능력 | 165.26 |
붕괴 압력 | 102 |
크래킹 압력 | 102 PSI |
필터 미디어 | 유리/물 제거 |
필터 사이즈 | 1688제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 17.99 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.126 " |
탑 OD | 6.083 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 ID | 하단 외경 | 흐름 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062739 | 3069제곱미터 인치 | 3.5 " | 6.083 " | 아웃사이드 인 | - | 17.99 | 3.5 " | 6.083 " | ₩ 153,516 | RFQ
| |
MF0065836 | - | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 인사이드 아웃 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | ₩ 91,203 | RFQ
| |
MF0065870 | 929제곱미터 인치 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | ₩ 177,087 | RFQ
| |
MF0065965 | 2470제곱미터 인치 | 3.35 " | 5.98 " | 인사이드 아웃 | 인사이드 아웃 | 24.65 " | 3.5 " | 5.98 " | ₩ 203,916 | RFQ
| |
MF0065983 | 283제곱미터 인치 | - | 3.07 " | 아웃사이드 인 | - | 4.88 " | 1.7 " | 3.07 " | ₩ 60,861 | RFQ
| |
MF0066039 | 2343제곱미터 인치 | 1.9 " | 3.72 " | 아웃사이드 인 | - | 24.72 | 1.8 " | 3.72 " | ₩ 258,516 | RFQ
| |
MF0066114 | 203제곱미터 인치 | 0.95 " | 1.77 " | 아웃사이드 인 | 아웃사이드 인 | 8.35 " | 0.95 " | 1.77 " | ₩ 52,818 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.