MAIN FILTER INC. MF0599589 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론, 씰, 4.33인치 높이
항목: CG3HLA
모델 : MF0599589크로스 참조: F16C60B7T'
₩ 302,018 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 5.118 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 60 |
높이 | 4.33 " |
탑 OD | 5.118 " |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 스레드 크기 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060982 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | ₩ 99,832 | RFQ
| |
MF0062077 | 5.5gpm | - | 1.811 " | 4.173 " | - | - | 1.811 " | 15 | ₩ 35,025 | RFQ
| |
MF0062089 | - | - | 2.52 " | 5.472 " | - | - | 2.52 " | - | ₩ 46,709 | RFQ
| |
MF0062116 | 30gpm | - | 3.386 " | 7.874 | 1.5 " | - | 3.386 " | - | ₩ 58,978 | RFQ
| |
MF0062122 | - | - | 3.386 " | 10.236 " | - | - | 3.386 " | - | ₩ 65,825 | RFQ
| |
MF0062151 | - | - | 5.906 " | 10.709 " | - | - | 5.906 " | - | ₩ 99,832 | RFQ
| |
MF0065689 | - | 2.047 " | 3.898 " | 8.26 " | - | 2.047 " | 3.898 " | - | ₩ 66,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.