MAIN FILTER INC. MF0598353 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 씰, 6.77인치 높이
항목: CG3GPM
모델 : MF0598353교차 참조: D59B10DB'
₩ 34,949 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.85 " |
생산 능력 | 6.66 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 10 |
필터 사이즈 | 166제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 6.77 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 10 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.004 " |
탑 OD | 1.85 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065635 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | 1.004 " | 2.047 " | 2.95 | - | ₩ 23,647 | RFQ
| |
MF0065924 | - | 1.98 " | 3.268 " | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | - | - | ₩ 37,036 | RFQ
| |
MF0065935 | - | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | - | ₩ 39,709 | RFQ
| |
MF0065938 | - | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 20.34 | - | ₩ 40,778 | RFQ
| |
MF0065948 | 인사이드 아웃 | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 44.86 | 73 | ₩ 49,432 | RFQ
| |
MF0066184 | 아웃사이드 인 | 0.53 " | 1.22 " | 1.28 " | - | 1.22 " | 0.86 | 145 | ₩ 28,381 | RFQ
| |
MF0301433 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | 3.58 | - | ₩ 34,032 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.