MAIN FILTER INC. MF0595867 유압 필터, 셀룰로오스, 20미크론 등급, 바이톤 씰, 3.7인치 높이
항목: CG3EBV
모델 : MF0595867크로스 참조: SS014K20V'
₩ 35,356 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.087 " |
생산 능력 | 4.32 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 108제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 3.7 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 20 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.965 " |
탑 OD | 2.087 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060036 | - | - | 1.752 " | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | 5.41 | - | ₩ 36,425 | RFQ
| |
MF0060175 | 아웃사이드 인 | - | 2.362 " | 7.4 " | 1.347 " | 2.362 " | 9.36 | 435 | ₩ 37,774 | RFQ
| |
MF0060311 | 아웃사이드 인 | - | 3.032 " | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | 12.41 | 435 | ₩ 48,261 | RFQ
| |
MF0060396 | 아웃사이드 인 | - | 1.752 " | 3.54 " | 0.87 " | 1.752 " | 2.51 | 435 | ₩ 31,945 | RFQ
| |
MF0061218 | 아웃사이드 인 | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | 2.66 | 580 | ₩ 28,280 | RFQ
| |
MF0061234 | 아웃사이드 인 | - | 1.654 " | 3.38 " | 0.898 " | 1.654 " | - | 290 | ₩ 24,461 | RFQ
| |
MF0061274 | - | - | 1.772 " | 4.44 " | 1.016 " | 1.772 " | 5.78 | - | ₩ 41,694 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.