MAIN FILTER INC. MF0595613 유압 필터, 스테인리스강 섬유, 20미크론, 바이톤 씰, 14.61인치 높이
항목: CG3DWL
모델 : MF0595613크로스 참조: SE125A20V'
₩ 631,883 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.36 " |
필터 미디어 | 스테인리스 섬유 |
필터 등급 | 20 |
높이 | 14.61 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.35 " |
탑 OD | 2.36 " |
프로덕트 | 모델 | 상위 ID | 하단 ID | 하단 외경 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060022 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | 105제곱미터 인치 | ₩ 228,225 | RFQ
| |
MF0060108 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | 171제곱미터 인치 | ₩ 309,909 | RFQ
| |
MF0060161 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | 257제곱미터 인치 | ₩ 405,312 | RFQ
| |
MF0060236 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | - | - | - | - | ₩ 144,098 | RFQ
| |
MF0060296 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 8.28 | 3045 | 3045 PSI | 319제곱미터 인치 | ₩ 423,920 | RFQ
| |
MF0060383 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | ₩ 163,214 | RFQ
| |
MF0060436 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | - | - | - | - | ₩ 769,694 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.