MAIN FILTER INC. MF0595368 교환 유압 필터, 유리, 3미크론, 부나 씰, 34.13인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.62 " |
하단 외경 | 5.98 " |
크래킹 압력 | 150 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 3 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 34.13 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.62 " |
탑 OD | 5.98 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062741 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 17.99 | 3.5 " | 5.992 " | - | ₩ 163,214 | RFQ
| |
MF0065832 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ₩ 97,949 | RFQ
| |
MF0065866 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | ₩ 183,654 | RFQ
| |
MF0308975 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | ₩ 183,654 | RFQ
| |
MF0310798 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 14.48 | 3.5 " | 5.992 " | - | ₩ 142,596 | RFQ
| |
MF0319259 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | ₩ 183,654 | RFQ
| |
MF0320369 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ₩ 97,949 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.