MAIN FILTER INC. MF0591994 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론, 바이톤 씰, 3.27인치 높이
항목: CG3BDA
모델 : MF0591994크로스 참조: HY11942'
₩ 53,454 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.77 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 60 |
높이 | 3.27 " |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.95 " |
탑 OD | 1.77 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 ID | 하단 외경 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006203 | 4.09 " | - | 1.79 " | 0.81 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43제곱미터 인치 | ₩ 45,003 | RFQ
| |
MF0006789 | 7.83 " | - | 1.79 " | 0.81 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 86제곱미터 인치 | ₩ 65,570 | RFQ
| |
MF0007596 | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197제곱미터 인치 | ₩ 95,072 | RFQ
| |
MF0007674 | 4.76 " | - | 2.75 " | 1.03 " | 2.75 " | - | - | - | ₩ 53,098 | RFQ
| |
MF0008142 | 5.74 " | - | 3.071 " | 1.083 " | 3.071 " | - | - | - | ₩ 177,647 | RFQ
| |
MF0008418 | 3.54 " | - | 1.654 " | 0.898 " | 1.654 " | - | 363 PSI | 63제곱미터 인치 | ₩ 43,018 | RFQ
| |
MF0025885 | 6.61 " | - | 3.9 " | 2.29 " | 3.9 " | - | - | - | ₩ 120,832 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.