MAIN FILTER INC. MF0591645 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 15.7인치 높이
항목: CG3AUC
모델 : MF0591645크로스 참조: 11000G25A000M'
₩ 547,578 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 3.551 " |
하단 외경 | 6.063 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
높이 | 15.7 " |
미크론 | 25 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 3.551 " |
탑 OD | 6.063 " |
프로덕트 | 모델 | 탑 OD | 하단 ID | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007670 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 143제곱미터 인치 | 5.66 | - | ₩ 117,574 | RFQ
| |
MF0007701 | 1.752 " | 0.874 " | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 123제곱미터 인치 | 6.71 " | - | ₩ 104,516 | RFQ
| |
MF0007712 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216제곱미터 인치 | 7.99 " | - | ₩ 113,349 | RFQ
| |
MF0007718 | 3.032 " | 1.898 " | 3.032 " | - | - | - | 7.63 " | - | ₩ 151,174 | RFQ
| |
MF0007724 | 3.76 " | 2.697 " | 3.76 " | - | - | - | 13.11 | - | ₩ 276,054 | RFQ
| |
MF0007730 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | - | - | - | 14.29 | - | ₩ 444,461 | RFQ
| |
MF0007736 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | - | 435 PSI | 1280제곱미터 인치 | 19.01 | - | ₩ 461,592 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.