MAIN FILTER INC. MF0586235 유압 필터, 와이어 메쉬, 125미크론 등급, 바이톤 씰, 8.03인치 높이
항목: CG2WFJ
모델 : MF0586235크로스 참조: HHC01375'
₩ 95,480 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 5.118 " |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
높이 | 8.03 " |
미크론 | 125 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.539 " |
탑 OD | 5.118 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008294 | 2.03 " | 3.9 " | 289제곱미터 인치 | 8.27 " | 2.03 " | 3.9 " | ₩ 65,520 | RFQ
| |
MF0008297 | 2.03 " | 3.9 " | 289제곱미터 인치 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | ₩ 65,520 | RFQ
| |
MF0008343 | 2.992 " | 5.118 " | 580제곱미터 인치 | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ₩ 126,254 | RFQ
| |
MF0008380 | - | 2.047 " | 36제곱미터 인치 | 2.83 " | 0.965 " | 2.047 " | ₩ 29,730 | RFQ
| |
MF0008382 | - | 2.756 " | - | 3.34 " | 1.161 " | 2.756 " | ₩ 33,854 | RFQ
| |
MF0023272 | 1.38 " | 2.76 " | 75제곱미터 인치 | 3.35 " | 1.38 " | 2.76 " | ₩ 46,301 | RFQ
| |
MF0035030 | - | 3.898 " | - | 10.19 " | 1.595 " | 3.898 " | ₩ 70,458 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.