MAIN FILTER INC. MF0584706 유압 필터, 와이어 메쉬, 76미크론 등급, 부나 씰, 3.7인치 높이
항목: CG2UDU
모델 : MF0584706크로스 참조: C2777'
₩ 161,967 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.54 " |
하단 외경 | 2.44 " |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 63제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 3.7 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 76 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.54 " |
탑 OD | 2.44 " |
모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007661 | 1.54 " | 2.44 " | 63제곱미터 인치 | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ₩ 161,967 | RFQ
|
MF0007664 | 4.04 " | 5.49 " | 491제곱미터 인치 | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | ₩ 197,527 | RFQ
|
MF0066295 | 1.54 " | 2.44 " | 63제곱미터 인치 | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ₩ 161,967 | RFQ
|
MF0066346 | 4.04 " | 5.49 " | 491제곱미터 인치 | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | ₩ 197,527 | RFQ
|
MF0066717 | 1.54 " | 2.44 " | 63제곱미터 인치 | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ₩ 161,967 | RFQ
|
MF0096414 | 1.54 " | 2.44 " | 63제곱미터 인치 | 3.7 " | 1.54 " | 2.44 " | ₩ 161,967 | RFQ
|
MF0096428 | 4.04 " | 5.49 " | 491제곱미터 인치 | 8.62 | 4.04 " | 5.49 " | ₩ 197,527 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.