MAIN FILTER INC. MF0584697 교환식 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론, 부나 씰, 3.58인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.3 " |
하단 외경 | 2.72 " |
생산 능력 | 7.56 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 168제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 3.58 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.3 " |
탑 OD | 2.72 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 가스켓 재질 | 높이 | 미크론 | 씰 타입 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003997 | 아웃사이드 인 | 1.075 " | 2.87 " | 바이 턴 | 4.86 " | 25 | 바이 턴 | 1.075 " | ₩ 42,941 | RFQ
| |
MF0004592 | - | - | 4.01 " | - | 7.78 " | 25 | 바이 턴 | 2.01 " | ₩ 36,476 | RFQ
| |
MF0005970 | - | 1.075 " | 2.87 " | 바이 턴 | 4.86 | 25 | 바이 턴 | 1.075 " | ₩ 42,941 | RFQ
| |
MF0009873 | 아웃사이드 인 | 1.61 " | 3.25 " | - | 5.2 " | 25 | - | 1.61 " | ₩ 57,450 | RFQ
| |
MF0015873 | - | 0.22 " | 1.5 " | - | 2.52 " | 25 | - | 0.53 " | ₩ 29,781 | RFQ
| |
MF0029309 | 아웃사이드 인 | - | 4.45 " | 바이 턴 | 13.27 " | 200 | 바이 턴 | 2.4 " | ₩ 230,720 | RFQ
| |
MF0034075 | - | 0.433 " | 3.937 " | - | 10.91 | 200 | - | 0.748 " | ₩ 169,807 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.