MAIN FILTER INC. MF0584377 교환식 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 부나 씰, 9.09인치 높이
항목: CG2TXM
모델 : MF0584377크로스 참조: 1360H20XLA000P'
₩ 91,738 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.48 " |
하단 외경 | 4.016 " |
생산 능력 | 72.88 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 812제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 9.09 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.48 " |
탑 OD | 4.016 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006462 | 아웃사이드 인 | 2.343 " | 4.646 " | 아웃사이드 인 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 76.19 | ₩ 123,989 | RFQ
| |
MF0006985 | 인사이드 아웃 | 0.331 " | 2.835 " | - | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | 27.96 | ₩ 57,374 | RFQ
| |
MF0007034 | 인사이드 아웃 | 0.559 " | 7.953 " | - | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | ₩ 228,938 | RFQ
| |
MF0007036 | 인사이드 아웃 | 0.559 " | 7.953 " | - | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | ₩ 459,123 | RFQ
| |
MF0007048 | 인사이드 아웃 | 0.331 " | 2.835 " | 인사이드 아웃 | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | 7.38 | ₩ 35,330 | RFQ
| |
MF0008341 | 인사이드 아웃 | 0.559 " | 7.953 " | 인사이드 아웃 | 42.91 " | 6.181 " | 7.953 " | 674.68 | ₩ 459,123 | RFQ
| |
MF0024135 | 인사이드 아웃 | 0.409 " | 4.173 " | 인사이드 아웃 | 10.23 " | 2.835 " | 4.173 " | 55.08 | ₩ 98,381 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.