MAIN FILTER INC. MF0583119 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 씰, 5.59인치 높이
항목: CG2TCL
모델 : MF0583119크로스 참조: 184115H20XLE000P'
₩ 60,887 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.287 " |
생산 능력 | 34.46 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 384제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 5.59 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.866 " |
탑 OD | 3.287 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 외경 | 생산 능력 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006420 | 3.7 " | 1.85 " | 7.38 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 82제곱미터 인치 | ₩ 66,589 | RFQ
| |
MF0006428 | 10.03 " | 3.287 " | 62.50 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 696제곱미터 인치 | ₩ 88,327 | RFQ
| |
MF0006430 | 6.77 " | 1.85 " | 13.71 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 153제곱미터 인치 | ₩ 70,687 | RFQ
| |
MF0006431 | 9.68 " | 1.85 " | 20.29 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 226제곱미터 인치 | ₩ 47,650 | RFQ
| |
MF0006437 | 10.03 " | 3.287 " | 55.54 | 1.866 " | 3.287 " | 3045 | 3045 PSI | 618제곱미터 인치 | ₩ 193,912 | RFQ
| |
MF0006442 | 3.7 " | 1.85 " | 7.60 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 85제곱미터 인치 | ₩ 36,680 | RFQ
| |
MF0006444 | 6.77 " | 1.85 " | 14.11 | 1.004 " | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 157제곱미터 인치 | ₩ 39,047 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.