MAIN FILTER INC. MF0575547 스핀온 필터, 셀룰로오스, 15미크론 등급, 부나 씰, 11.657인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 4.606 " |
폭발 압력 | 783 |
생산 능력 | 16.80 |
붕괴 압력 | 217.6 |
크래킹 압력 | 217.6 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 420제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 79gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 11.657 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 15 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 12 UN2B |
스레드 크기 | 1.75mm |
탑 OD | 4.685 " |
프로덕트 | 모델 | 미크론 | 폭발 압력 | 생산 능력 | 씰 타입 | 필터 미디어 | 필터 등급 | 필터 사이즈 | 가스켓 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0575546 | 10 | 783 PSI | 16.80 | 좋은 | 셀룰로오스 | 10 | 420제곱미터 인치 | 좋은 | ₩ 102,581 | RFQ
| |
MF0575549 | - | - | - | 좋은 | 유리 | 3 | - | - | ₩ 143,614 | RFQ
| |
MF0575550 | 3 | 783 | 46.25 | 바이 턴 | 유리 | - | 625제곱미터 인치 | 바이 턴 | ₩ 151,021 | RFQ
| |
MF0575552 | 5 | 783 PSI | 58.56 | 바이 턴 | 유리 | 5 | 625제곱미터 인치 | 바이 턴 | ₩ 151,021 | RFQ
| |
MF0575553 | 10 | 783 | 58.56 | 좋은 | 유리 | - | 625제곱미터 인치 | 좋은 | ₩ 161,050 | RFQ
| |
MF0575554 | 15 | 783 PSI | 58.56 | 좋은 | 유리 | 15 | 625제곱미터 인치 | 좋은 | ₩ 134,221 | RFQ
| |
MF0575555 | 15 | 783 | 58.56 | 바이 턴 | 유리 | - | 625제곱미터 인치 | 바이 턴 | ₩ 140,712 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.