항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.874 " |
붕괴 압력 | 3045 |
크래킹 압력 | 3045 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 189제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.39 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 250 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 1.386 " |
탑 OD | 2.874 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 씰 타입 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066279 | 1.614 " | 3.898 " | 5.59 " | 좋은 | 0.354 " | 3.898 " | ₩ 74,861 | RFQ
| |
MF0193263 | 2.992 " | 5.118 " | 9.84 " | 바이 턴 | 2.992 " | 5.118 " | ₩ 126,254 | RFQ
| |
MF0359045 | 1.614 " | 3.898 " | 5.59 | 좋은 | 0.354 " | 3.898 " | ₩ 74,861 | RFQ
| |
MF0506186 | - | 2.874 " | 5.39 " | 좋은 | 1.386 " | 2.874 " | ₩ 173,905 | RFQ
| |
MF0613733 | 1.614 " | 3.898 " | 5.59 | 좋은 | 0.354 " | 3.898 " | ₩ 74,861 | RFQ
| |
MF0613800 | - | 2.874 " | 5.39 " | 좋은 | 1.386 " | 2.874 " | ₩ 173,905 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.